IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - II0011
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179118583
Sonepar Artikelnummer
120961647
Hersteller Artikelnummer
II0011
Hersteller Typ
IIA2010-ABOA
Hersteller Artikel Nr.:
II0011
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Versorgungsspannung:
20 .. 250 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Höhe des Sensors:
81 mm
Länge des Sensors:
81 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
350 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 250 V
Spannungsart:
AC/DC
Schaltfrequenz:
25 Hz
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.250 kg


