IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IE5099
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179082860
Sonepar Artikelnummer
121133825
Hersteller Artikelnummer
IE5099
Hersteller Typ
IEC3002-BPKG
Hersteller Artikel Nr.:
IE5099
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.043 kg
Induktiver Sensor, M8 x 1 / L = 35 mm, Schaltabstand 2 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC, PNP, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25.85 °C, Schaltfrequenz 800 Hz