IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IS5036
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179138185
Sonepar Artikelnummer
121133829
Hersteller Artikelnummer
IS5036
Hersteller Typ
IS-3002-APKG/AS
Hersteller Artikel Nr.:
IS5036
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.011 kg
Induktiver Sensor, 28 x 10 x 16 mm, Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar, Öffner, DC, PNP, M8 Steckverbindung, IP 65, IP 67, (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse), 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25.80 °C, Schaltfrequenz 800 Hz


