IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IS5002
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179137843
Sonepar Artikelnummer
121133830
Hersteller Artikelnummer
IS5002
Hersteller Typ
IS-3002-APKG
Hersteller Artikel Nr.:
IS5002
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.044 kg
Induktiver Sensor, 28 x 10 x 16 mm, Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar, Öffner, DC, PNP, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25.80 °C, Schaltfrequenz 800 Hz