IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IF5646
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.101 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179097062
Sonepar Artikelnummer
121133831
Hersteller Artikelnummer
IF5646
Hersteller Typ
IFA2004-FRKG/PH
Hersteller Artikel Nr.:
IF5646
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.101 kg
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 71 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC, PNP/NPN, 2 m PUR / PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25.80 °C, Schaltfrequenz 1500 Hz