IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IG5953
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179115735
Sonepar Artikelnummer
121133833
Hersteller Artikelnummer
IG5953
Hersteller Typ
IGK2008BFRKG/2LED/US-104
Hersteller Artikel Nr.:
IG5953
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.052 kg
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC, PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 68, (''Coolant''), 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25.70 °C, Schaltfrequenz 400 Hz