IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IFS209
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179086844
Sonepar Artikelnummer
121133834
Hersteller Artikelnummer
IFS209
Hersteller Typ
IFKC007-ASKG/M/US-104-DRS/2LED
Hersteller Artikel Nr.:
IFS209
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.500 kg
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC, PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25.70 °C, Schaltfrequenz 500 Hz