IFM - Induktiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IN5212
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179134750
Sonepar Artikelnummer
121133835
Hersteller Artikelnummer
IN5212
Hersteller Typ
IN-3004-BPKG/AS-610-TPS
Hersteller Artikel Nr.:
IN5212
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.020 kg
Induktiver Sensor, 40 x 12 x 26 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC, PNP, M8 Steckverbindung, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25.80 °C, Schaltfrequenz 1300 Hz