Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Induktiver Sensor KS M12x1 2m Kabel

kopierenkopieren
IFM - Induktiver Sensor KS M12x1 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IF5313

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272791

Hersteller Artikelnummer

IF5313

Hersteller Typ

IF-3002-BPKG/55V

Hersteller Artikel Nr.:

IF5313

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10 .. 55 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe des Sensors:

71 mm

Länge des Sensors:

71 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 55 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

800 Hz

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365019