Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Induktiver Sensor KS M30x1,5 2m Kabel

kopierenkopieren
IFM - Induktiver Sensor KS M30x1,5 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - II0005

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272796

Hersteller Artikelnummer

II0005

Hersteller Typ

II-2010-ABOA

Hersteller Artikel Nr.:

II0005

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe des Sensors:

81 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

350 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 250 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

50 Hz

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.179 kg