Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Induktiver Sensor KS M30x1,5 2m Kabel

kopierenkopieren
IFM - Induktiver Sensor KS M30x1,5 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - II5256

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272797

Hersteller Artikelnummer

II5256

Hersteller Typ

IIA3010-BPKG

Hersteller Artikel Nr.:

II5256

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Breite des Sensors:

36 mm

Höhe des Sensors:

81 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 36 V

Spannungsart:

DC

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.271 kg