Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Induktiver Sensor KS-Quader, 2m Kabel

kopierenkopieren
IFM - Induktiver Sensor KS-Quader, 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IN5129

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272809

Hersteller Artikelnummer

IN5129

Hersteller Typ

IN-3004-BPKG

Hersteller Artikel Nr.:

IN5129

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10 .. 36 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

26 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 36 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1300 Hz

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.112 kg