Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Induktiver Sensor KS-Quader 2m Kabel

kopierenkopieren
IFM - Induktiver Sensor KS-Quader 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IN0081

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272821

Hersteller Artikelnummer

IN0081

Hersteller Typ

IN-2004-ABOA

Hersteller Artikel Nr.:

IN0081

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

20 .. 250 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

12 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

350 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 250 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

25 Hz

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080