Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Induktiver Sensor Met. M18x1 2m Kabel

kopierenkopieren
IFM - Induktiver Sensor Met. M18x1 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IG5397

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272793

Hersteller Artikelnummer

IG5397

Hersteller Typ

IGA3005-BPKG

Hersteller Artikel Nr.:

IG5397

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe des Sensors:

80 mm

Durchmesser Sensor:

5 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 36 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.158 kg