Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Induktiver Sensor Met. M30x1,5 2m Kabel

kopierenkopieren
IFM - Induktiver Sensor Met. M30x1,5 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - II5491

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Versorgungsspannung - 10 .. 55 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272787

Hersteller Artikelnummer

II5491

Hersteller Typ

IIA2015-FRKG/PH

Hersteller Artikel Nr.:

II5491

Schaltabstand:

15 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10 .. 55 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Breite des Sensors:

36 mm

Höhe des Sensors:

81 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

400 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 55 V

Spannungsart:

DC

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.229 kg