Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Induktiver Sicherheitssensor

kopierenkopieren
IFM - Induktiver Sicherheitssensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GM701S

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

  • Versorgungsspannung - 19.2 .. 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021179075343

Sonepar Artikelnummer

120795899

Hersteller Artikelnummer

GM701S

Hersteller Typ

GIMC-4030-US/2OSSD

Hersteller Artikel Nr.:

GM701S

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

19.2 .. 30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

343.000 kg

Induktiver Sicherheitssensor; 40 x 40 x 66 mm; 2 x OSSD (A1 und A2); DC PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; Umgebungstemperatur -25...70 °C