IFM - Induktiver Sicherheitssensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GI711S
Breite des Sensors - 30 mm
Spannungsart - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179245746
Sonepar Artikelnummer
120795911
Hersteller Artikelnummer
GI711S
Hersteller Typ
GIIA4015-2PS/SIL2/V4A/US
Hersteller Artikel Nr.:
GI711S
Breite des Sensors:
30 mm
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
194.000 kg
Induktiver Sicherheitssensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; 2 x OSSD (A1 und A2); DC PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; Umgebungstemperatur -25...70 °C


