IFM - Induktiver Sicherheitssensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GF711S
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Spannungsart - DC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179075121
Sonepar Artikelnummer
120795914
Hersteller Artikelnummer
GF711S
Hersteller Typ
GIFA4004-2PS/SIL2/V4A/US
Hersteller Artikel Nr.:
GF711S
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
106.000 kg
Induktiver Sicherheitssensor; M12 x 1 / L = 70 mm; 2 x OSSD (A1 und A2); DC PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; Umgebungstemperatur -25...70 °C