IFM - Induktiver Sicherheitssensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GG711S
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179075176
Sonepar Artikelnummer
120795915
Hersteller Artikelnummer
GG711S
Hersteller Typ
GIGA4008-2PS/SIL2/V4A/US
Hersteller Artikel Nr.:
GG711S
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
70.5 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
129.000 kg


