Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Kabeldose M12 Steckverb.+10m Kabel

kopierenkopieren
IFM - Kabeldose M12 Steckverb.+10m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVC003

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Kabellänge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272812

Hersteller Artikelnummer

EVC003

Hersteller Typ

ADOGH040MSS0010H04

Hersteller Artikel Nr.:

EVC003

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Bemessungsstrom In:

4 A

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.337 kg