Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Naeherungsschalter Ind. KS-Hülse D=20mm

kopierenkopieren
IFM - Naeherungsschalter Ind. KS-Hülse D=20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IA5063

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Zwangsöffner

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272744

Hersteller Artikelnummer

IA5063

Hersteller Typ

IAE3010-APKG

Hersteller Artikel Nr.:

IA5063

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Zwangsöffner

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Versorgungsspannung:

10 .. 36 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Durchmesser Sensor:

20 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 36 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

300 Hz

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.085 kg