Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Naeherungsschalter Ind. KS-Hülse D=20mm

kopierenkopieren
IFM - Naeherungsschalter Ind. KS-Hülse D=20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IA5122

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272745

Hersteller Artikelnummer

IA5122

Hersteller Typ

IAE2010-FRKG

Hersteller Artikel Nr.:

IA5122

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Durchmesser Sensor:

20 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

400 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 55 V

Spannungsart:

DC

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365019