Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Naeherungsschalter Ind. KS Hülse D=34mm

kopierenkopieren
IFM - Naeherungsschalter Ind. KS Hülse D=34mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IB5063

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272733

Hersteller Artikelnummer

IB5063

Hersteller Typ

IBE3020-FPKG

Hersteller Artikel Nr.:

IB5063

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

34 mm

Höhe des Sensors:

98 mm

Länge des Sensors:

34 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 36 V

Spannungsart:

DC

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.187 kg