Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Naeherungsschalter Ind. KS-Hülse D=34mm

kopierenkopieren
IFM - Naeherungsschalter Ind. KS-Hülse D=34mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IB5133

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 30 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272734

Hersteller Artikelnummer

IB5133

Hersteller Typ

IBE3030-FPKG

Hersteller Artikel Nr.:

IB5133

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

30 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser Sensor:

34 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 36 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

350 Hz

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.188 kg