Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Naeherungsschalter Ind. KS-Hülse D=34mm

kopierenkopieren
IFM - Naeherungsschalter Ind. KS-Hülse D=34mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IB0016

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite des Sensors - 34 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272773

Hersteller Artikelnummer

IB0016

Hersteller Typ

IBE2020-FBOA

Hersteller Artikel Nr.:

IB0016

Schaltabstand:

20 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

34 mm

Höhe des Sensors:

98 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

350 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 250 V

Spannungsart:

AC/DC

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.186 kg