IFM - Naeherungsschalter ind. KS M12x1,2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NF5003
Schaltabstand - 4 mm
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite des Sensors - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120272813
Hersteller Artikelnummer
NF5003
Hersteller Typ
IF-2004-N/1D/1G
Hersteller Artikel Nr.:
NF5003
Schaltabstand:
4 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
7.5 .. 30 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.119 kg


