IFM - Naeherungsschalter Ind. KS M18x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IG5401
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung - 10 .. 36 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120272770
Hersteller Artikelnummer
IG5401
Hersteller Typ
IG-3008-BPKG
Hersteller Artikel Nr.:
IG5401
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 36 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
24 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 36 V
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.118 kg


