IFM - Naeherungsschalter Ind. KS quaderf.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IC5005
Schaltabstand - 40 mm
Gehäusebauform - Quader
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite des Sensors - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120272720
Hersteller Artikelnummer
IC5005
Hersteller Typ
ICE3040-FPKG
Hersteller Artikel Nr.:
IC5005
Schaltabstand:
40 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
90 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 36 V
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.268 kg


