IFM - Naeherungsschalter Ind. KS quaderf.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IN5327
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Quader
Versorgungsspannung - 10 .. 36 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120272721
Hersteller Artikelnummer
IN5327
Hersteller Typ
IND3004DBPKG/US-100-DPV
Hersteller Artikel Nr.:
IN5327
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10 .. 36 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
47 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 36 V
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.057 kg


