IFM - Naeherungsschalter ind.M12x1 Met.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NF5002
Schaltabstand - 2 mm
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Breite des Sensors - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120272814
Hersteller Artikelnummer
NF5002
Hersteller Typ
IFA2002-N/1D/1G
Hersteller Artikel Nr.:
NF5002
Schaltabstand:
2 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
7.5 .. 30 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.133 kg


