Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Naeherungsschalter Ind. Met.-Hülse D=6,5mm

kopierenkopieren
IFM - Naeherungsschalter Ind. Met.-Hülse D=6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IT5001

  • Schaltabstand - 1 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272749

Hersteller Artikelnummer

IT5001

Hersteller Typ

ITB3001-BPKG

Hersteller Artikel Nr.:

IT5001

Schaltabstand:

1 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Versorgungsspannung:

10 .. 36 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Höhe des Sensors:

35 mm

Länge des Sensors:

35 mm

Durchmesser Sensor:

6.5 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 36 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

900 Hz

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.051 kg