Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Naeherungsschalter Ind. Met.-Hülse D=6,5mm

kopierenkopieren
IFM - Naeherungsschalter Ind. Met.-Hülse D=6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IT5039

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120282147

Hersteller Artikelnummer

IT5039

Hersteller Typ

ITB3002-BPKG/2M PVC

Hersteller Artikel Nr.:

IT5039

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

19 mm

Durchmesser Sensor:

6.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019