IFM - Naeherungsschalter Ind. Met. M12x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IF5297
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120272761
Hersteller Artikelnummer
IF5297
Hersteller Typ
IFA3002-BPKG
Hersteller Artikel Nr.:
IF5297
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
10 .. 55 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Höhe des Sensors:
71 mm
Länge des Sensors:
71 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 36 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
800 Hz
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.107 kg


