IFM - Naeherungsschalter Ind. Met. M30x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - II5776
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120272747
Hersteller Artikelnummer
II5776
Hersteller Typ
IIA3015-BPKG/V4A/US-100-DPS-AU
Hersteller Artikel Nr.:
II5776
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
92 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 36 V
Schaltfrequenz:
200 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.150 kg


