IFM - Naeherungsschalter Ind. Met. M30x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - II5284
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung - 10 .. 36 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120272757
Hersteller Artikelnummer
II5284
Hersteller Typ
IIA3015-BPKG
Hersteller Artikel Nr.:
II5284
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 36 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Höhe des Sensors:
81 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 36 V
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019


