IFM - Naeherungsschalter Ind. Met. M8x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IE5215
Schaltabstand - 1 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung - 10 .. 36 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120272743
Hersteller Artikelnummer
IE5215
Hersteller Typ
IEK3001-BPKG/V4A/US-104
Hersteller Artikel Nr.:
IE5215
Schaltabstand:
1 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 36 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
70 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 36 V
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.024 kg


