IFM - Naeherungsschalter Ind. Met. M8x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IE5090
Schaltabstand - 1 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120272767
Hersteller Artikelnummer
IE5090
Hersteller Typ
IEB3001-BPKG/US-100-DPS
Hersteller Artikel Nr.:
IE5090
Schaltabstand:
1 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 36 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Breite des Sensors:
13 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 36 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
750 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.022 kg


