IFM - Naeherungsschalter kap. KS quaderf.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KD5018
Schaltabstand - 60 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Quader
Breite des Sensors - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120272716
Hersteller Artikelnummer
KD5018
Hersteller Typ
KDE3060-FPKG/NI
Hersteller Artikel Nr.:
KD5018
Schaltabstand:
60 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 36 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.299 kg


