IFM - Reflexlichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OI0003
Bemessungsschaltabstand - 150 mm
Max. Schaltabstand - 2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021179175050
Sonepar Artikelnummer
120795889
Hersteller Artikelnummer
OI0003
Hersteller Typ
OIP-FBOA
Hersteller Artikel Nr.:
OI0003
Bemessungsschaltabstand:
150 mm
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP):
IP65
Länge des Sensors:
125 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25 .. 60 °C
Schaltfrequenz:
25 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 250 V
Spannungsart:
AC/DC
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
121.000 kg


