Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Sensor Ind. KS-Hülse D=20mm 2m Kabel

kopierenkopieren
IFM - Sensor Ind. KS-Hülse D=20mm 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IA0004

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272785

Hersteller Artikelnummer

IA0004

Hersteller Typ

IA-2010-ABOA

Hersteller Artikel Nr.:

IA0004

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Versorgungsspannung:

20 .. 250 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

77 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Durchmesser Sensor:

20 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

350 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 250 V

Spannungsart:

AC/DC

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080