Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IFM - Sensor magn. KS M12x1,5 0,3m Kabel

kopierenkopieren
IFM - Sensor magn. KS M12x1,5 0,3m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK5108

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Gehäusebauform - Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272820

Hersteller Artikelnummer

MK5108

Hersteller Typ

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US

Hersteller Artikel Nr.:

MK5108

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Profil

Bemessungsversorgungsspannung DC:

10 .. 30 V

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Breite des Sensors:

5.1 mm

Höhe des Sensors:

5 mm

Länge des Sensors:

25.3 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Umgebungstemperatur:

-25 .. 85 °C

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

Nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365019