IGUS - chainflex® TPE Steuer-Ltg. 4G2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CF9.25.04
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 4
Mit Schutzleiter - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121080355
Hersteller Artikelnummer
CF9.25.04
Hersteller Typ
CF9.25.04
Hersteller Artikel Nr.:
CF9.25.04
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
4
Mit Schutzleiter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.144 kg
Typische mechanische Anwendungsbereiche Für höchste Beanspruchung Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, auch bei Bioölen In- und Outdooranwendungen, UV-beständig Freitragende Verfahrwege und in gleitenden Anwendungen 400 m und mehr Regalbediengeräte, Bearbeitungs-/Werkzeugsmaschinen, schnelles Handling, Reinräume, Halbleiterbestückung, Ship to Shore, Outdoor-Krane, Tieftemperatur-Anwendungen


