Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IGUS - e-kette Serie E4.56 Kettenlänge: 91 mm

kopierenkopieren
IGUS - e-kette Serie E4.56 Kettenlänge: 91 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E4.56.10.200.0

  • Zolltarifnummer - 84879090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120818793

Hersteller Artikelnummer

E4.56.10.200.0

Hersteller Typ

E4.56.10.200.0

Hersteller Artikel Nr.:

E4.56.10.200.0

Zolltarifnummer:

84879090

Gerader Lauf durch Innen-/Außenlaschenprinzip,. Geräuscharmer Lauf durch eingebaute Bremse an den Radienanschlägen, Sehr hohe Steifigkeit, hohe Belastbarkeit bei Querkräften durch Hintergriff, Um 15% höhere Zugfestigkeit (im Vergleich zur besten alten E4-Serie), bessere freitragende Länge durch verbessertes Anschlagsystem und senkrechte Radienanschläge, Schnell-Öffnungssteg lieferbar 450.X.Q, Der Innenaufteilungs-Baukasten erhöht die Lebensdauer Ihrer Leitungen bis zu Faktor 4, Version NC "ohne Vorspannung" durch einfaches Drehen der Außenlasche ohne Nacharbeit möglich, Stege bei e-kette® beidseitig herausnehmbar, Deckel bei E-Rohr schwenkbar und herausnehmbar, Breite Kunststoffstege – kabelfreundlich,