Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IKARAO - Lautspr. Karaoke tragb 800W BT WiFi 13.3''Touchscr 2Micro sw

kopierenkopieren
IKARAO - Lautspr. Karaoke tragb 800W BT WiFi 13.3''Touchscr 2Micro sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IKARAO-X1

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6975806660250

Sonepar Artikelnummer

121197205

Hersteller Artikelnummer

IKARAO-X1

Hersteller Typ

IKARAO-X1

Hersteller Artikel Nr.:

IKARAO-X1

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Ja

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Frequenz:

45 .. 20000 Hz

Musikbelastbarkeit:

800 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

11.500 kg

iKarao Break X1 Home Party Karaoke-Maschine mit integriertem 13,3" Bildschirm und verstecktem drahtlosen Mikrofon