IME - Stromwandler für Kabel dm.21mm, Bürde: Kl.0,5-5VA, Kl.1-6VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1252515
Herkunftsland - TN
Zolltarifnummer - 85043129
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121000408
Hersteller Artikelnummer
1252515
Hersteller Typ
TAIBB 250/5A
Hersteller Artikel Nr.:
1252515
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.180 kg
IME Stromwandler TAIBB. Übersetzung 250/5A, für Kabeldurchmesser bis 21mm. Genauigkeitsklasse 0,5 bis 5VA.


