IMPERIAL - DAB+/FM-Mono-Radio mit Bluetooth®, USB und ASA-Funktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DABMAN-120BK
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85271900
Gewicht - 1.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902093732
Sonepar Artikelnummer
121391466
Hersteller Artikelnummer
DABMAN-120BK
Hersteller Typ
DABMAN-120BK
Hersteller Artikel Nr.:
DABMAN-120BK
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85271900
Gewicht:
1.100 kg
''Erleben Sie klaren Klang und vielseitige Funktionalität mit dem Imperial DAB+/FM-Radio, das für modernes Hören in einem klassischen Holzgehäuse konzipiert wurde. Dieses Radio kombiniert fortschrittliche Funktionen mit einfach zu bedienenden Steuerelementen und ist damit ideal für zu Hause, im Büro oder am Bett geeignet. Genießen Sie den Zugriff auf DAB+- und UKW-Sender und speichern Sie bis zu 30 Lieblingssender auf jedem Band. Drei frei belegbare Speichertasten bieten schnellen Zugriff auf Ihre beliebtesten Sender. Das große 9 cm (3,5'') TFT-Farbdisplay sorgt für einfache Navigation und klare Senderinformationen auf einen Blick. Ausgestattet mit dem Automatic Safety Alert (ASA) System hält Sie dieses Radio über wichtige Benachrichtigungen auf dem Laufenden. Bluetooth V5.3 ermöglicht nahtloses drahtloses Streaming von Ihrem Smartphone oder Tablet, während der USB-Anschluss sowohl die Musikwiedergabe als auch das Aufladen von Geräten unterstützt. Der integrierte 5-Watt-RMS-Lautsprecher liefert einen klaren, ausgewogenen Klang, der sich perfekt für den Freizeitgebrauch eignet. Zusätzliche Funktionen wie ein Wecker mit zwei Alarmen, Schlummerfunktion und Sleep Timer machen ihn zu einem zuverlässigen Begleiter für jeden Raum. Mit seiner Kombination aus traditionellem Design, modernen Anschlussmöglichkeiten und praktischen Funktionen bietet das Imperial DAB+/FM-Radio Komfort, hochwertigen Klang und Vielseitigkeit für den täglichen Gebrauch.''


