Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IMPERIAL - DAB+/FM-Radio mit CD-Player, USB, Bluetooth® und ASA-Funktion

kopierenkopieren
IMPERIAL - DAB+/FM-Radio mit CD-Player, USB, Bluetooth® und ASA-Funktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DABMAN280CDBK

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85271300

  • Gewicht - 4.977 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711902091790

Sonepar Artikelnummer

121391464

Hersteller Artikelnummer

DABMAN280CDBK

Hersteller Typ

DABMAN280CDBK

Hersteller Artikel Nr.:

DABMAN280CDBK

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271300

Gewicht:

4.977 kg

''Erleben Sie die perfekte Kombination aus klassischem Design und fortschrittlicher Funktionalität mit dem Imperial DAB+/FM Radio mit CD-Player. Das in einem eleganten Holzgehäuse untergebrachte Radio liefert hochwertigen Klang und vielseitige Wiedergabeoptionen und hält Sie gleichzeitig informiert und sicher. Eines der herausragenden Merkmale ist das offiziell zertifizierte Automatic Safety Alert (ASA)-System, das zuverlässige Benachrichtigungen im Notfall liefert: • Warnungen: Gesprochene Warnmeldungen übermitteln alle relevanten Informationen über den Notfall. • Wake-up-Funktion: Radios können durch DAB+-Signale aktiviert werden, was für zukünftige Generationen von Radioweckern entscheidend ist. • Umschaltfunktion: Die Empfänger analysieren Hinweise auf Warnungen anderer Radiosender und erhöhen so die Flexibilität und Reichweite von Warnungen. • Standort-Codes: Das DAB+ Signal zeigt die Warngebiete genau an und stellt sicher, dass nur Personen in den betroffenen Regionen benachrichtigt werden. • Synchronisation: Die Aufwachzyklen sind sehr kurz, was den Stromverbrauch reduziert und die Batterie von tragbaren Empfängern schont. Die Synchronisierung mit dem Radiosignal stellt sicher, dass alle Geräte gleichzeitig aktiviert werden und die Warnungen gleichzeitig empfangen. Über die Sicherheit hinaus bietet das Radio kristallklaren DAB+- und UKW-Empfang, ein helles LCD-Punktmatrix-Display und mehrere Wiedergabeoptionen, darunter CD, USB, Bluetooth 5.4 und einen 3,5-mm-AUX-Eingang. Ein zusätzlicher USB-Anschluss ermöglicht das bequeme Aufladen von Smartphones oder Tablets. Die eingebauten Stereolautsprecher liefern mit 2 × 15 Watt RMS einen ausgewogenen Klang, der durch VU-Meter und einen integrierten Equalizer für eine individuell anpassbare Klanggestaltung ergänzt wird. Ein Kopfhörerausgang sorgt für ungestörtes Hören. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Doppelwecker mit separaten Weckzeiten, ein Sleep-Timer, eine Schlummerfunktion und eine Fernbedienung für eine einfache Bedienung. Mit seiner Kombination aus zertifizierten Sicherheitswarnungen, vielseitiger Medienwiedergabe und sattem Klang ist das Imperial DAB+/FM-Radio mit CD-Player im Holzgehäuse eine unverzichtbare Ergänzung für jedes Zuhause.''