Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IMPERIAL - DABMAN i200 CD Multifunktionsradio DAB+ / FM / Internet / Bluetooth Schwarz

kopierenkopieren
IMPERIAL - DABMAN i200 CD Multifunktionsradio DAB+ / FM / Internet / Bluetooth Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22-236-00

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85271900

  • Gewicht - 3.584 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024035222363

Sonepar Artikelnummer

121391463

Hersteller Artikelnummer

22-236-00

Hersteller Typ

22-236-00

Hersteller Artikel Nr.:

22-236-00

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

3.584 kg

''Multifunktionales Radio für den Empfang von DAB+, FM und Internetradio, mit Bluetooth-Unterstützung sowie CD-Player, Stereo-Lautsprechern, UPnP/DLNA und vielen benutzerfreundlichen Funktionen. Mit dem IMPERIAL DABMAN i200 CD sind Sie für alle Eventualitäten gerüstet: Das Multifunktionsgerät ist für den Empfang von DAB+ und UKW-Radio geeignet, kann auf mehr als 25.000 Internetradiosender zugreifen und verfügt zudem über ein integriertes Laufwerk zum Abspielen von Musik und MP3-CDs. Die beiden 3''-Lautsprecher, die perfekt in das Gehäuse des DABMAN i200 CD eingebettet sind, erzeugen einen voluminösen Stereoklang, der mit verschiedenen Equalizer-Einstellungen an die individuellen Hörvorlieben angepasst werden kann. UPnP ermöglicht die Vernetzung mit entsprechenden Geräten im Heimnetzwerk, und die integrierte Bluetooth-Schnittstelle macht auch das Streamen von Musik von Handys und Tablets zum Kinderspiel. Die Wiedergabe der neuesten Hits und Lieblingskünstler über Spotify wird dank Spotify Connect ebenfalls unterstützt. Weitere benutzerfreundliche Features wie Installationsassistent, Weckfunktion und Mehrfachsenderspeicher runden den Funktionsumfang des in drei eleganten Farbeditionen erhältlichen DABMAN i200 CD ab und machen ihn zu einem absoluten Spitzengerät in dieser Klasse. *Spotify Premium ist Voraussetzung für die Nutzung von Spotify Connect. Weitere Informationen zu Spotify Premium finden Sie unter www.spotify.com/premium.''