Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IMPERIAL - DABMAN i410 BT Kompaktes Hybridradio DAB+ / FM / Internet / Bluetooth Schwarz

kopierenkopieren
IMPERIAL - DABMAN i410 BT Kompaktes Hybridradio DAB+ / FM / Internet / Bluetooth Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22-239-10

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85271900

  • Gewicht - 0.491 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024035239101

Sonepar Artikelnummer

121391467

Hersteller Artikelnummer

22-239-10

Hersteller Typ

22-239-10

Hersteller Artikel Nr.:

22-239-10

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.491 kg

''Kompakter Hybridradio-Adapter (DAB+, FM, Internetradio und verschiedene Streaming-Anbieter) mit 3''-Farbdisplay, Bluetooth-Sende- und Empfangsfunktion, UPnP und vielen benutzerfreundlichen Funktionen. Entdecken Sie den IMPERIAL DABMAN i410 BT, die perfekte Lösung, um Ihre Stereoanlage für die Zukunft auszurüsten oder aufzurüsten. Dieser elegante Adapter ist nicht nur für den Empfang von DAB+ Digitalradio, Internetradio und UKW-Radio ausgelegt, sondern auch für die Wiedergabe von Musik über verschiedene Streaming-Anbieter. Sie können auch Musik von Netzwerkfestplatten über UPnP, USB-Sticks oder über Bluetooth von Ihren Smartphones und Tablet-PCs abspielen - der DABMAN i410 BT bietet grenzenlose Möglichkeiten. Neben den vielfältigen Möglichkeiten der Musikwiedergabe bietet der Adapter viele zusätzliche Funktionen. Dazu gehören der integrierte Equalizer, die Weckfunktion, die Sleep-Timer-Funktion und vieles mehr. Neben dem Bluetooth-Empfang unterstützt das Radio auch eine Bluetooth-Sendefunktion. Damit kann Musik auf Bluetooth-fähigen Geräten wie Kopfhörern oder Lautsprechern abgespielt werden. Das 3''-Farbdisplay zeigt aktuelle Hintergrundinformationen zum gespielten Radiosender an, ermöglicht eine unkomplizierte Bedienung durch das einfach strukturierte Menü und kann den Nutzer mit Wetterinformationen versorgen. Bedient werden kann der IMPERIAL DABMAN i410 BT mit der mitgelieferten Fernbedienung, über die Tasten am Gerät oder über die kostenlose Smartphone-App (Soundmate Controller).''