IMPERIAL - DABMAN i560 CD All-in-One HiFi-System mit Verstärker und CD-Player BT Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22-254-00
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85271900
Gewicht - 3.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024035254005
Sonepar Artikelnummer
121391462
Hersteller Artikelnummer
22-254-00
Hersteller Typ
22-254-00
Hersteller Artikel Nr.:
22-254-00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85271900
Gewicht:
3.900 kg
''All-in-One-HiFi-System mit Verstärker und CD-Player, Bluetooth-Sender/Empfänger & UPnP sowie umfangreichen Media- und Streaming-Funktionen. Der IMPERIAL DABMAN i560 CD ist ein überzeugendes All-in-One-HiFi-System. Das hochwertige, elegante Gehäuse im klassischen 43 cm Format enthält alles, was eine moderne HiFi-Anlage braucht: DAB+ Digital-, analoges UKW- oder Internetradio, CD-Player, USB-Recorder, Netzwerkplayer, USB-Mediaplayer, ein umfangreiches Portal ermöglicht (mit entsprechender Berechtigung) den direkten Zugriff auf diverse Musik-Streamingdienste (Amazon Music, Deezer, Tidal, Napster, qobuz, Soundmachine, Calm Radio und High Res Audio, (FLAC - High Resolution Audio wird unterstützt)). Die integrierte Bluetooth 5.1-Schnittstelle ermöglicht zudem das einfache kabellose Streaming von Musik von Handys und Tablets und verfügt über eine Transmitter-Funktion. Der integrierte Verstärker liefert 2 x 30 W und sorgt für einen vollen, natürlichen Klang. Die Anschlussvielfalt des DABMAN i560 CD ermöglicht maximale Flexibilität. Die Bedienung des HiFi-Allrounders erfolgt intuitiv über Tasten am Gerät, die mitgelieferte Fernbedienung oder über eine kostenlos herunterladbare App auf einem Smartphone oder Tablet-PC. Zusatzfunktionen wie Wecker, Sleep Timer oder die Anzeige aktueller Wetterinformationen runden den Funktionsumfang des Radios ab und machen das DABMAN i560 CD zur perfekten HiFi-Zentrale.''


